Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 24V SCS 24VDC P1SIL3DS M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsrelais 24V SCS 24VDC P1SIL3DS M
Sicherheitsrelais 24V SCS 24VDC P1SIL3DS M
Artikel-Nr.:
     3517I-35240543
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1303760000
EAN/GTIN:
     4050118102703
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Not Aus Erweiterungsmodul

Sicherheitsrelais 24V SCS 24VDC P1SIL3DS M

Sicherheitsrelais als Schnittstelle zwischen Sicherheitssteuerung und Feldebene zum sicheren Abschalten von Anlagenteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,00*
€ 112,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,10*
€ 112,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,06*
€ 114,05*
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 116,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,11*
€ 117,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880130000
ab € 0,16569*
Zubehör
Weidmüller
1880100000
ab € 0,16646*
Zubehör
Weidmüller
1880110000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
1880120000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
2005110000
ab € 0,08366*
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,68*
Zubehör
Weidmüller
2749400000
ab € 5,08*
Zubehör
Weidmüller
1248590000
ab € 0,3883*
Zubehör
Weidmüller
2006260000
ab € 0,3103*
Zubehör
Weidmüller
2006220000
ab € 280,85*
Zubehör
Weidmüller
1059780000
ab € 211,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.