| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3737302 Herst.-Nr.: 82.003.0250.0 EAN/GTIN: 4049088153532 |
| |
|
| | |
| cores C2 M2-A, Analoger Trennverstärker, 4-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: 0... 10V DC, 0…20mA DC; Thermokoppler J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-Leiteranschluss, Potentiometer 1...100kOhm, Rheostat 500 Ohm...25 kOhm; Zwei Ausgangssignale: 0…10V DC oder 0/4…20mA DC; Genauigkeit 0,1%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 17,5 × 100 × 112 mm Weitere Informationen: | | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 10 V | 40 V | Montageart: | steckbar | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,44* | € 350,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 312,21* | € 355,78* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 395,36* | € 442,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|