Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND CORES C2 M-A Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3737300
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     82.003.0200.0
EAN/GTIN:
     4049088152894
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
wieland trennverstärker
trennverstärker
cores C2 M-A, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: 75mV...20V DC in 9 Bereichen; 0…20mA DC; Thermokoppler J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-Leiteranschluss; Potentiometer 1...100kOhm, Rheostat 500 Ohm...25 kOhm; Ausgangssignal: 0/1…5V DC oder 0/2…10V DC, 0/4…20mA DC; Genauigkeit 0,1%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 17,5 × 100 × 112 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10 V | 40 V
Montageart:
steckbar
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,96*
€ 347,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 309,59*
€ 353,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,13*
€ 394,53*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 394,26*
€ 439,74*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,74*
€ 523,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.