| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3724029 Herst.-Nr.: 701079.003 EAN/GTIN: 4010319962414 |
| |
|
| | |
| für Serie: 3-Phasen-Stromschienen Ph.: 3 Typ: Einspeisung Schutzklasse: I Sichtfarbe: schwarz Montageart: Stromschiene an Decke L: 198mm B: 37mm H: 33mm L1 eingeb.: 120mm Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 3 | Art des Zubehörs: | Mitteleinspeisung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,43* | € 37,54* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,63* | € 37,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,84* | € 37,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,02* | € 38,18* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 41,42* | € 54,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|