Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204B-40/0,03 FI-Schutzschalter 2CSF204501R1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
allstromsensitiver
allstromsensitiver
Artikel-Nr.:
     986-3678619
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204501R1400
EAN/GTIN:
     8012542988403
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde, Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I n 30 mA) und Brandschutz (mit I n 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatte Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
Frei Haus
ab € 347,80*
€ 415,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 634,80*
€ 746,51*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,51*
€ 888,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,38*
€ 881,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,31*
€ 841,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,30*
€ 811,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,80*
€ 755,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.