Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

allstromsensitiver, FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ-B, 40A/0,03, 40A/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
allstromsensitiver
allstromsensitiver
Artikel-Nr.:
     1039H-9019355015
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     F 204 B
EAN/GTIN:
     8012542988403
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
allstromsensitiver, FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ-B, 40A/0,03, 40A/0,03

Typ B
gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530
und Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1,
61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30)
und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40)
Einsatzgebiete sind vorwiegend in
Gewerbe- und Industrieanwendungen
eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme
mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten
(Hoch-/)Frequenzen generieren können, wie Frequenzumrichtern
Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen
und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde,
sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren),
zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA)
Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms
und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Ausführung: 40A/0,03

Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma 4polig 40a, fi-schutzschalter abb, schutzschalter 4 polig, allstromsensitiver, 4-polig, Typ-B, F 204 B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 347,46*
€ 416,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 635,58*
€ 741,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,32*
€ 450,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,46*
€ 413,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.