| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3678428 Herst.-Nr.: 1SBL297001R1322 EAN/GTIN: 3471523111738 |
| |
|
| | |
| Die 3-poligen AF38-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 50 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 38 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 100 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 100 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 100 V | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Geeignet für Reiheneinbau: | false | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 18,5 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,20* | € 104,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,51* | € 105,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,84* | € 107,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,79* | € 119,58* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 106,75* | € 126,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|