| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6054862 Herst.-Nr.: AF38-30-22-13 EAN/GTIN: 3471523111738 |
| |
|
| | |
| Die 3-poligen AF38-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 18,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 38 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 50 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 100 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 100 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 100 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AF38-30-22-13 | Ident Code: | 1SBL297001R1322 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,98* | € 104,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,49* | € 105,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,31* | € 108,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 100,57* | € 119,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 107,20* | € 126,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|