Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09670090348 D-Sub top entry metal hood 9polig m.g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Gehäuse Gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus Metall
HARTING Sub-D Gehäuse Gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus Metall
HARTING Sub-D Gehäuse Gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus Metall
HARTING Sub-D Gehäuse Gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus Metall
Artikel-Nr.:
     986-3675274
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670090348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall 9-polig
Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube Gewinde M3, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Art der Verriegelung:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, harting d-sub kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,02412*
€ 5,40412*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,3806*
€ 5,8806*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,07*
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,65*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,23*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MH Connectors
MHTRI-M-9-K
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.