Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-22-13 AF09-30-22 Schütz 100- 250V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3610439
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1322
EAN/GTIN:
     3471523110236
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Die 3-poligen AF09-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle integrierten oder nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,43*
€ 35,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,28*
€ 37,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,32*
€ 38,47*
€ 5,46*
ab € 30,78*
€ 38,91*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,70*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 35,31*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,28*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1031
ab € 29,17*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,34*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 32,68*
Zubehör
ABB
1SBN081313R2000
ab € 12,62*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,72*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 6,44*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,39*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1103 EF19-2.7
ab € 42,57*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1028 TF42-1.7
ab € 29,22*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 5,24*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,43*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1331 CA4-31U
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.