Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen CMS222I Sicherungshalter 22x58 AC690V 125A 2polig SI-Überwachung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen CMS222I Sicherungshalter 22x58 AC690V 125A 2polig SI-Überwachung
Artikel-Nr.:
     986-3569998
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D331134
EAN/GTIN:
     8430399000398
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 2 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 125a
Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Modulostar Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen. Mit einem Montageset können einpolige Einheiten zu mehrpoligen Einheiten kombiniert werden. In den Größen 14 oder 22 können optional Mikroschalter zur Fernanzeige eingesetzt werden. Diese werden mit dem Sicherungshalter geliefert oder können als Zubehör nachgerüstet werden. Modulostar Produkte bieten eine optimale mechanische und thermische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,39004*
€ 204,48003*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,60001*
€ 205,09002*
Frei Haus
ab € 177,12003*
€ 212,97003*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,54002*
€ 228,54*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 219,67401*
€ 263,424*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,424*
€ 313,47456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,61401*
€ 307,75067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,69401*
€ 301,89587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,924*
€ 290,26956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,67401*
€ 261,41207
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 73,22467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
C215650
ab € 25,23*
Zubehör
Mersen
M211565
ab € 38,15*
Zubehör
Mersen
J219773
ab € 32,119*
Zubehör
Mersen
E1027322
ab € 310,15*
Zubehör
Mersen
L222972
ab € 3,411*
Zubehör
Mersen
H1018562
ab € 404,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.