Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse ECO800USB IEC 800VA 500W 6/10,5 Offline USV-Anlage EL800USBIEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-3561620
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL800USBIEC
EAN/GTIN:
     3553340620836
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Offfline-USV. 800VA/500W. 6min. VFD SY 313. 4 IEC Kaltgerätebuchsen. USB Anschluss. Eco Mode
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Höhe:
263 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
235 mm
Ausgangswirkleistung:
500 W
Ausgangsspannung:
230 V | 240 V
Eingangsspannung:
184 V | 264 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
SCHUKO
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
1,5 min
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,50*
ab € 126,22*
€ 141,60*
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 141,63*
€ 6,78*
ab € 125,87*
€ 141,91*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 142,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 196,84*
€ 219,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
ELRACK
ab € 45,62*
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.