Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C6FP8LD0100M40W40-D Datenkabel 1233160100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3524623
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1233160100
EAN/GTIN:
     4050118016840
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
NVP-Wert:
78 %
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Kunststoff
Schleppkettentauglich:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,89*
€ 19,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 21,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,82*
€ 23,04*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,18*
€ 23,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,59*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.