Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C6FP8LD0050M40W40-D Datenkabel 1233160050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3524622
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1233160050
EAN/GTIN:
     4050118016833
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
NVP-Wert:
78 %
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Kunststoff
Schleppkettentauglich:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,28*
€ 12,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 13,04*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 13,94*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 14,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,99*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.