Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SVM63W SW Stapa Gewindemuffe M63 St P tiefschwarz RAL9005 2046528


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     986-3496225
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046528
EAN/GTIN:
     4012195781387
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewindemuffe obo
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Gewinde
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
false
Oberfläche gebürstet:
false
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: stapa gewindemuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,6254*
€ 11,0854*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 9,4241*
€ 12,1141*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 12,25*
24 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,5813*
€ 12,2513*
5
€ 5,95*
ab € 11,09738*
€ 14,08738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,1141*
€ 14,41578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9841*
€ 14,26108
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,2341*
€ 13,36858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,8941*
€ 12,96398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,7841*
€ 12,83308
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,4241*
€ 11,21468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,5705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.