Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe AD=63mm Stahl lackiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2250256
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SVM63WSW
EAN/GTIN:
     4012195781387
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewinde muffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen. Farbe: schwarz, Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SVM63WSW
Ident Code:
2046528
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,5754*
€ 11,1054*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 11,32*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 9,4641*
€ 12,2041*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,5413*
€ 12,3513*
5
€ 5,95*
ab € 11,06738*
€ 14,24738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,3513*
€ 14,69805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2513*
€ 14,57905
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,5113*
€ 13,69845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,0613*
€ 13,16295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,8713*
€ 12,93685
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,5413*
€ 11,35415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,7565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.