Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gewindemuffe Metall lack hfr sw Ø68mm SVM63WSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     262-C499E51
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046528
EAN/GTIN:
     4012195781387
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewindemuffe obo
Stahl-Gewindemuffe Metall lack hfr sw Ø68mm SVM63WSW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Für Rohrdurchmesser nominal:
68 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stapa gewindemuffe, Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,6254*
€ 11,0854*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 9,4241*
€ 12,1141*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 12,25*
24 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,5813*
€ 12,2513*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 11,09738*
€ 14,08738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,08738*
€ 16,76398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89738*
€ 16,53788
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,97738*
€ 15,44308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68738*
€ 15,09798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,54738*
€ 14,93138
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,09738*
€ 13,20588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,4369* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.