Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3490779 Herst.-Nr.: 100001229 EAN/GTIN: 4018359378684 |
| |
|
| | |
| Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker. Leistungsmerkmale: Knickschutztülle für Stecker der Baureihe MP8(8) mit kurzer Adernvorsortierung, Farbe schwarz ähnl. RAL 9011, Rasthebelschutz schützt vor versehendlichem Entriegeln des Steckers, geeignet für Kabeldurchmesser 5,5 mm, SAP Artikelbezeichnung CU-Acc cb MP8 C6 D5.5 mm bk Anmerkungen: Knickschutztülle, schwarz, Ø 5.5 mm, mit Rasthebelschutz Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 (J00026A0182) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Kabeldurchmesser: | 5.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,05* | € 23,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,14* | € 23,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,95* | € 24,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,27* | € 26,52* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 22,22* | € 30,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2222* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|