Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 2122510448 Signalhupe HPW 11 48VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funke 2122510448 Signalhupe HPW 11 48VAC
Artikel-Nr.:
     986-3488194
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     2122510448
EAN/GTIN:
     4250235503296
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Lautstarker Signalgeber mit ca. 108 dB(A) Einsatzgebiet: trockene und feuchte Räume, sowie Aussenbereiche (IP55) Gehäuse: schlagfester Thermoplast (ABS) Elektromechanisches Hupensystem Mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung AC und DC Versionen verfügbar, Spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais Signalhupe HPW 11 48 VAC Gehäusefarbe: grau Gehäusewerkstoff: sonstige Lautstärke: 108 dB Nennspannung: 48 V Schutzart (IP): IP55 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,3 A Temperaturbereich: -20 - +60 °C Maß H: 345 mm Maß B: 133 mm Maß T: 140 mm
Weitere Suchbegriffe: hupe - horn 48v, hupe horn, fhf signalhorn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,02*
€ 122,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,79*
€ 122,48*
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 127,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 118,43*
€ 148,01*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.