| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3471672 Herst.-Nr.: 6042043 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Induktive Näherungssensoren, IQV, IQ20-07BPSDP0S, Schaltabstand Sn: 7 mm, Einbau in Metall: Bündig, Quaderform (B x H x T): 20 mm x 32 mm x 8 mm, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 0,3 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,67* | € 90,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,43* | € 90,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,71* | € 92,64* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 102,40* | € 128,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|