| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3441978 Herst.-Nr.: 2CDE601101R2010 EAN/GTIN: 4016779830102 |
| |
|
| | |
| Die Schutzgeräte EPD24 erweitern das ABB Produktportfolio der Reiheneinbaugeräte um elektronische Überstromschutzmodule zur selektiven Absicherung von 24 V DC-Lastkreisen. Diese Absicherung wird durch eine Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung im Kurzschlussfall und einer Überlastabschaltung ab 1,1 x IN erreicht. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 10 A | Bemessungsspannung: | 24 V | Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 4 mm² | Farbe: | grau | Montageart: | Hutschiene 35 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Abschlussplatte erforderlich: | false | Ausführung des Sicherungseinsatzes: | sonstige | Ausführung des Sicherungshalters: | steckbar | Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige: | LED | Spannungsart für die Defektanzeige: | AC | Versorgungsspannung für die Defektanzeige: | 8 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 94 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,35* | € 61,54* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,15* | € 65,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,59* | € 70,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,55* | € 76,71* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 74,38* | € 94,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|