Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-01 Schütz 24-60 50/60 20-60V DC Schütze und Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF09-30-01-11 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 25 A
ABB AF09-30-01-11 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 25 A
Artikel-Nr.:
     986-3441864
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1101
EAN/GTIN:
     3471523110113
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Die 3-poligen AF09-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle integrierten oder nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Schütze mit dem Spulencode -11 eignen sich nicht für den Anschluss an 24V DC SPS-Ausgängen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,59*
€ 26,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,93*
€ 26,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,15*
€ 28,08*
2 Tage
11
€ 5,80*
ab € 21,30*
€ 28,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,62*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 35,48*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,15*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,27*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 32,60*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,83*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 6,43*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,39*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 51,67*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 5,26*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1331 CA4-31U
ab € 9,40*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1113 CA4-13M
ab € 9,41*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1340 CA4-40U
ab € 9,41*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1010 CA4-10-T
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.