Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Z202B CP330 AC/DC-Zangen- stromwandler 30+300A f.METRAHIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3435037
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z202B
EAN/GTIN:
     4012932122084
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30/300A, 25mm Ø. Die Zangenstromsensoren CP30, CP330, CP1100 und CP1800 wurden zur genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromsignalformen (TRMS) entwickelt.Unter Verwendung neuester Hall-Effekt Technologie eignen sie sich zur exakten Strommessung.. Durch ihre Eigenschaften werden die Hall-Effekt Sensoren zum leistungsstarken Instrument zur Messung an Umrichtern, getakteten Schaltnetzteilen, industriellen Steuerungen und anderen Anwendungen, die eine Strommessung oder Analyse der Signalform benötigen.. AC- und DC-Strommessung für TRMS MultimeterHohe Genauigkeit 1%50 mA / 100 mA AuflösungAutomatisches Abschalten zum BatteriesparenHohe Bandbreite DC..20 kHzDie Übertragunsfaktoren lassen sich in den METRAHIT Multimetern direkt einstellenEinfacher Nullableich über Tastendruck TYP CP330 Messbereich 0 ...30 / 300 A Auflösung 50 / 100 mA Überstromfähigkeit 600 A (60s) Verstärkungsdrift /°C ±0,1 % v. MW Übertragungsfaktor 10 / 1 mV/A Allg. DC-Genauigkeit ±1% v. MW ±50/100 mA Frequenzbereich DC bis 20 kHz (-3 dB) Zangenöffnung 25 mm Artikelnummer Z202B . Stromsparschaltung: Das Gerät schaltet sich nach ca. 10 Minuten automatisch ab, falls keine Taste in dieser Zeit betätigt wurde. Die Abschaltung kann aufgehoben werden.. 1 AC- / DC- Stromsensor1 9-V-Alkaline-Batterie1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Stromart:
AC/DC
Analoge Balkenanzeige:
false
Messbereichswahl:
manuell
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Widerstandsmessbereich:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Oberwellenmessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Schnittstelle:
false
Messkreiskategorie:
CAT III
Strommessbereich/DC:
0.05 A | 300 A
Strommessbereich/AC:
0.05 A | 300 A
Zangenöffnung:
25 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,33*
€ 431,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 401,01*
€ 431,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 402,79*
€ 433,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,64*
€ 444,41*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 629,00*
€ 669,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,84*
€ 797,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,77*
€ 792,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,45*
€ 772,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,85*
€ 761,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,00*
€ 748,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 535,59*
Sonstiges
GMC
M253A
ab € 640,07*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 933,27*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 417,81*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243E
ab € 467,55*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M252A
ab € 610,52*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M250A
ab € 730,20*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M241A
ab € 319,67*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 377,43*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243A
ab € 435,96*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M206A
ab € 317,17*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M197A
ab € 118,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 338,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.