Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-P 249 TL5 HO III IDC EVG 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät 86347500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät
Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät
Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     986-3422336
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     86347500
EAN/GTIN:
     8711500881984
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Länge:
360 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
30 mm
Geeignet für Lampenleistung:
49 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzklasse:
ohne
Multiwatt-Ausführung:
false
Für Lampenart HI:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
true
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart TC-F:
false
Für Lampenart TC-L:
false
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Gehäuse:
Metallgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 11,93*
€ 16,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,60*
€ 17,13*
1
€ 8,95*
ab € 13,52*
€ 19,53*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 14,98*
€ 31,34*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 39,83*
€ 52,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
86348200
ab € 12,53*
Ähnlich
Philips
95228500
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
90504500
ab € 22,00*
Ähnlich
Philips
86319200
ab € 12,96*
Ähnlich
Philips
90503800
ab € 14,00*
Ähnlich
Philips
95226100
ab € 11,59*
Ähnlich
Philips
86351200
ab € 23,99*
Ähnlich
Philips
95230800
ab € 22,91*
Ähnlich
Philips
72125300
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.