Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27058951
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90503800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
245 g
Breite
360 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
86348200
ab € 16,02*
Ähnlich
Philips
95228500
ab € 11,38*
Ähnlich
Philips
90504500
ab € 21,72*
Ähnlich
Philips
86319200
ab € 16,01*
Ähnlich
Philips
95226100
ab € 11,43*
Ähnlich
Philips
86347500
ab € 11,44*
Ähnlich
Philips
86351200
ab € 14,12*
Ähnlich
Philips
95230800
ab € 23,86*
Ähnlich
Philips
72125300
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.