| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3358843 Herst.-Nr.: 1SCA022380R8930 EAN/GTIN: 6417019124049 |
| |
|
| | |
| OHY45J6 Pistolengriff rot-gelb 45mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | false | Geeignet für Leistungsschalter: | false | Geeignet für Lasttrennschalter: | true | Mit Achse: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,30* | € 18,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,27* | € 20,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,55* | € 21,98* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 16,98* | € 23,76* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,21* | € 23,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|