| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4787479 Herst.-Nr.: OHY45J6 EAN/GTIN: 6417019124049 |
| |
|
| | |
| OHY45J6 Pistolengriff rot-gelb 45mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0/ON-OFF Farbe: rot, geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, geeignet für Leistungsschalter: false, geeignet für Lasttrennschalter: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OHY45J6 | Ident Code: | 1SCA022380R8930 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knebelgriff, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,25* | € 17,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,31* | € 18,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,40* | € 20,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,57* | € 21,91* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,16* | € 23,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|