Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FAZ-B15/2-NA LS-Schalter 15A 2p B-Char 132704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3351045
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132704
EAN/GTIN:
     4015081296538
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leitungsschutzschalter, FAZ-NA, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 15 A, Schaltgeräte für den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung:
415 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,75*
€ 64,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,48*
€ 67,47*
€ 5,46*
ab € 53,93*
€ 69,22*
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 71,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,38*
€ 97,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.