| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3350270 Herst.-Nr.: 134922 EAN/GTIN: 4015081317370 |
| |
|
| | |
| Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 90 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 125 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 160 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS4, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 40 °C | Mit Display: | false | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 45 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 90 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V: | 0 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V: | 0 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 160 A | Interne Überbrückung: | true | Drehmoment-Regelung: | false | Integrierter Überlastschutz des Motors: | false | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230 V | 480 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 970,72* | € 1.021,99* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 968,38* | € 1.022,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.022,13* | € 1.071,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.030,03* | € 1.087,06* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.344,24* | € 1.397,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|