Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ATS22C59Q Sanftanlasser 115V 590A 440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 590A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 590A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 590A 440V
Artikel-Nr.:
     986-3331303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22C59Q
EAN/GTIN:
     3606480211300
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 304 x 340 x 455 mm, Bemessungsstrom 590 A, Leistung 230V 160 kW, Leistung 400V 315 kW.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Mit Display:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
590 A
Interne Überbrückung:
true
Drehmoment-Regelung:
true
Integrierter Überlastschutz des Motors:
true
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V | 440 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.378,88*
€ 3.504,95*
Frei Haus
ab € 3.624,03*
€ 3.754,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.806,38*
€ 3.939,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.908,31*
€ 4.045,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4.637,40*
€ 4.781,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.781,51*
€ 5.690,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.759,08*
€ 5.663,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.671,56*
€ 5.559,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.637,40*
€ 5.518,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.