Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMX1000I Smart-UPS XL USB u.Seriell Rack/Tower 230V 216x170x439mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V Bild 2
APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V Bild 3
APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-3326000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMX1000I
EAN/GTIN:
     0731304268635
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese hochwertige und zuverlässige lineinteraktive USV mit 1000 VA/800 W bietet reine Sinuswellen und skalierbare Laufzeiten für kritische Anwendungen. Die konvertierbare (Rack/Tower) 2 HE SMX USV verfügt über eine optionale Netzwerkmanagementkarte für netzwerkbasierte Überwachung und PowerChute Business Edition für unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Die USV ist mit erweiterbaren Batterien (bis zu 10) ausgestattet, um die Laufzeit bei längeren Ausfällen zu verlängern. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 8x IEC 320 C13-Ausgänge und 2x IEC-Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen und Gewicht: 490 mm (Tiefe) x 89 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 22.86 kg. Ideal für Serverräume, Netzwerkschränke, geschäftliches VoIP, Datenspeicherung, NAS (Network Attached Storage) und kleine Rechenzentren. Sie entspricht den Normen CE, VDE, EAC, RCM und EN/IEC 62040-1/62040-2. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,86 kg
Höhe:
89 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
490 mm
Ausgangswirkleistung:
800 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,8
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
8,6 min
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 732,42*
€ 768,74*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 769,93*
€ 798,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 765,54*
€ 798,32*
Frei Haus
ab € 787,44*
€ 818,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.176,98*
€ 1.222,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,43*
€ 1.454,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,03*
€ 1.447,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,91*
€ 1.431,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,97*
€ 1.417,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,98*
€ 1.400,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT2200RMI2U
ab € 1.506,44*
Ähnlich
APC
SMT3000I
ab € 1.630,96*
Ähnlich
APC
SMT750
ab € 312,21*
Ähnlich
APC
SMT750RMI2U
ab € 505,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.