Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 188660 EVG LL 4x18W Sofortstart 28x40,6x230mm Typ ELXe 418.215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh EVG LL 4x18W Sofortstart 188660 28x40,6x230mm Typ ELXe 418.215
Vossloh EVG LL 4x18W Sofortstart 188660 28x40,6x230mm Typ ELXe 418.215
Artikel-Nr.:
     986-3303924
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188660
EAN/GTIN:
     4014364880105
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Sofortstart für T8-Lampen Gehäuse: Metall (M8) Leistungsfaktor: 0,98 Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 Funkentstört für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit geringer Schalthäufigkeit (<5/Tag) Betriebslebensdauer: 50.000 Std. Abmessungen: 28x40,6x230mm Spannung AC: 220-240V 50/60Hz Typ: ELXe 418.215 Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): 18W Ausführung: elektronisch Nennspannung von/bis: 220-240V Gehäuse: Metallgehäuse Schutzklasse: I Art der Dimmung: ohne Länge: 230mm Höhe: 28mm Für Lampenart T26: Ja, Breite: 40,6mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Länge:
230 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
40,6 mm
Geeignet für Lampenleistung:
18 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzklasse:
I
Multiwatt-Ausführung:
false
Für Lampenart T26:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Gehäuse:
Metallgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 36,07*
1
€ 5,46*
ab € 32,40*
€ 44,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,26*
€ 44,14*
1
€ 5,95*
ab € 39,16*
€ 52,59*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 46,78*
€ 62,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.