Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 2x18W elektr f.T8 230x41mm 188660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh EVG LL 4x18W Sofortstart 188660 28x40,6x230mm Typ ELXe 418.215
Vossloh EVG LL 4x18W Sofortstart 188660 28x40,6x230mm Typ ELXe 418.215
Artikel-Nr.:
     262-C773G49
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188660
EAN/GTIN:
     4014364880105
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 2x18W elektr f.T8 230x41mm 188660
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
41 mm mm
Für Lampenart T26:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18 - 18 W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
18 - 18 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2 - 2
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
28 mm mm
Länge:
230 mm mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, elektronisches vorschaltgerät t8, netztrafo, arnold houben trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 36,07*
1
€ 5,46*
ab € 32,40*
€ 44,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,26*
€ 44,14*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 39,16*
€ 52,59*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 46,78*
€ 62,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.