Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3283368 Herst.-Nr.: 2CKA006310A0160 EAN/GTIN: 4011395131473 |
| |
|
| | |
| Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40). Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperaturfühler | Farbe: | schwarz | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP21 | Andere Bussysteme: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,56* | € 41,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,68* | € 41,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,99* | € 41,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,42* | € 42,18* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 51,07* | € 64,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|