Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP 5103 ENYSTAR Lastschalter- gehäuse 63A 4polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-3268045
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000110
EAN/GTIN:
     4012591108498
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennergehäuse
250a lasttrennschalter 4-polig
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Lasttrennschalter 63 A, 4-polig, nach IEC 60947-3. Mit PE-Klemme. Mit transparenter Tür und plombierbarem Türverschluss für Handbetätigung. Schalterantrieb abschließbar.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1,5 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Verriegelbar:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Schaltleistung bei 400 V:
30 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 250a, lasttrenner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,44*
€ 260,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,46*
€ 260,91*
Frei Haus
ab € 223,21*
€ 262,83*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 229,02*
€ 270,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 313,00*
€ 362,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,77*
Zubehör
Hensel
4012591105107
ab € 8,45*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,36*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,67*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,55*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,52*
Zubehör
Hensel
68000289
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.