Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.20.8.275.0020 Varistor- Ersatzmodul f.Basisgeräte Serie 7P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-3254830
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2082750020
EAN/GTIN:
     8012823334721
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Ersatzmodul Varistor, steckbar, codiert für Basismodule der Serie 7P -Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Schutzpegel:
1,2 kV
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Montageart:
auf Basiselement
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
false
Integrierte Vorsicherung:
false
Prüfklasse Typ 2:
true
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Nennspannung AC:
230 V
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,18*
€ 29,37*
€ 8,95*
ab € 21,11*
€ 29,38*
€ 5,46*
ab € 23,79*
€ 31,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,16*
€ 32,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,91*
€ 47,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.