Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15223937 Herst.-Nr.: 7P2082750020 EAN/GTIN: 8012823334721 |
| |
|
| | |
| Ersatzmodul 7P.20.8.275.0020 Ersatzmodul Varistor, steckbar, codiert für Basismodule der Serie 7P -Überspannungsschutz Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | ja | Netzform TN-S: | ja | Netzform TT: | ja | Netzform sonstige: | nein | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,71* | € 31,40* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,33* | € 32,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,84* | € 32,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,24* | € 34,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,15* | € 34,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|