Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor-Ersatzmodul, für Basisgeräte der Serie 7P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7P2082750020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2082750020
EAN/GTIN:
     8012823334721
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Ersatzmodul Varistor ,steckbar, codiert für alle Basismodule der Serie 7P -Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Netzform DC:
false
Netzform IT:
false
Netzform TN:
true
Netzform TN-C:
true
Netzform TN-C-S:
true
Netzform TN-S:
true
Netzform TT:
true
Netzform sonstige:
false
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Schutzpegel:
1.2 kV
Mit Fernmeldekontakt:
false
Integrierte Vorsicherung:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, überspannungsableiter 20ka, Modul, Ersatzmodul
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.