Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 11.42.8.230.0000 Dämmerungs- schalter 230VAC 1We+1S 12A bis 1000Lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3254786
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     114282300000
EAN/GTIN:
     8012823347813
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
finder dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 2000watt
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Wechsler + 1 Schließer 12 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, 2 Einschaltschwellen: 1-80 Lux und 20-1000 Lux, Einbaubreite 35 mm, Spannungsversorgung: 230 V AC, Außensensor Typ 011.02 (IP 54) im Beipack enthalten.
Weitere Informationen:
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
8 A
Bemessungsschaltstrom:
12 A
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 lx | 1000 lx
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60,8 mm
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
false
Tasteingang:
false
Bemessungsspannung Lichtfühler:
5 V
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP54
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 50,54*
€ 58,65*
1
€ 5,46*
ab € 50,93*
€ 64,30*
1
€ 4,00*
ab € 51,71*
€ 65,53*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,57*
€ 65,54*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 79,34*
€ 96,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,0084*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,32*
Zubehör
Finder
01103
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.