Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsensor IP 54 , extern, für Dämmerungsschalter Typ 11.31, 11.41, 11.42 und 11.91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-01102
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     01102
EAN/GTIN:
     8012823346762
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Fotosensor
Industrierelais
Lichtmanagement
Lichtsensor, IP 54, angepasst an die Dämmerungsschalter 11.31, 11.41, 11.42 und 11.91, bestehend aus Sensor + Metallhalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
53 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
32.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, industrierelais finder, industrierelais, Lichtsensor, Lichtfühler, Helligkeitssensor
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.