| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3220158 Herst.-Nr.: 5403740 EAN/GTIN: 4250111848053 |
| |
|
| | |
| TAP-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Klingeltasten: | 3 | Installationstechnik: | systemunabhängig | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 220,58* | € 266,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,55* | € 275,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,50* | € 277,98* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 251,38* | € 301,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|