Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS1-4-1-100 3-phasen 1SAM201916R1114 Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3219573
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201916R1114
EAN/GTIN:
     4013614400650
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
3-Phasen-Sammelschienen PS1 dienen der Paralleleinspeisung mehrerer Motorschutzschalter MS116/132/MO132 mit 0, 1 oder 2 seitlichen Anbauteilen von 9mm Baubreite
Weitere Informationen:
Länge:
203,5 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Querschnitt:
16 mm²
Polzahl:
3
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
14 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
true
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
93 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,51*
€ 20,51*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,48*
€ 21,92*
€ 5,90*
ab € 13,69*
€ 23,24*
€ 5,95*
ab € 17,13*
€ 23,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,97*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.