Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 7481 Lastumschaltergehäuse 160A 4polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-Lastumschaltergehäuse 160A 4polig+PE Mi 7481
Mi-Lastumschaltergehäuse 160A 4polig+PE Mi 7481
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3214427
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001134
EAN/GTIN:
     4012591113126
Suchbegriffe:
Lastumschalter
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Lastumschalter (I-0-II), 4-polig, nach IEC 60947-3. Mit PE-Klemmen für Kupferleiter. Anschlussrichtung veränderbar. Griff des Lastumschalters abschließbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
7 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Klemmbügel
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
true
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
80 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
80 kW
Schaltleistung bei 400 V:
80 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 848,02*
€ 941,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 847,27*
€ 941,60*
€ 5,95*
ab € 848,19*
€ 947,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 863,63*
€ 959,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.176,62*
€ 1.293,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,65*
€ 1.539,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,04*
€ 1.529,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,73*
€ 1.474,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,08*
€ 1.437,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,62*
€ 1.400,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,61*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,57*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,87*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,26*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,05*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,26*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,79*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,77*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,94*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.