Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 858-100 Relaissockel f.Industrierelais 2 u.4 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 858-100 Leistungsrelais Grau
Wago 858-100 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     986-3158387
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-100
EAN/GTIN:
     4055143669078
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
LY-Relais
Relaissockel für Industrierelais 2 und 4 Wechsler für TS 35 Frontverdrahtung CAGE CLAMP®S-Anschluss horizontale Bauform
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
39 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
14
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 5,68*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,60*
€ 5,86*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,11*
€ 6,49*
10
€ 5,95*
ab € 5,37349*
€ 6,80349*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,5514*
€ 9,1614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,1614*
€ 10,90207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3414*
€ 9,92627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,1714*
€ 9,72397
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,5514*
€ 8,98617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,614* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1461*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-121
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-122
ab € 1,5564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-125
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.