Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3114668 Herst.-Nr.: BS40/4 EAN/GTIN: 4031136070670 |
| |
|
| | |
| Drehpunkt Mast feuerverzinkt bis zu 8 Waschbetonplatten einlegbar ( 4 x 2 Stck.) Grundfläche ca. 90 x 90cm Mastlänge ca. 100cm Mastdurchmesser 48mm sehr stabile Ausführung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standrohrhalterung | Werkstoff: | Stahl | Abstand bezogen auf: | Wand | Mastrohrdurchmesser: | 0 mm | 48 mm | Abstand: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 241,93* | € 277,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 242,46* | € 277,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 261,06* | € 297,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 263,43* | € 300,04* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 348,11* | € 390,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|