Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonständer ST Ø50mm BS40/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes BS40/4 Montage-Kit
Televes BS40/4 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-E990D77
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     2434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Balkonständer ST Ø50mm BS40/4
Weitere Informationen:
Abstand:
100 cm cm
Ausführung:
Balkonständer
Durchmesser Mastrohr:
50 - 50 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 1 m, antennenmast, preisner televes antennenmast, Antennenbefestigung, Antennenhalterung, Antennen-Wandhalterung, Ausleger, Balkonständer, Doppelträger, Fensterbügel, Halterung, Mast-Abstandhalter, Mastbügelgarnitur, Masthaltebügel, Masthaltebügel-Garnitur, Masthalterung, Mauerhalterung, Parabolantennen-Halterung, Rohrhalterung, Standfuß, Standrohrhalterung, Terrassenständer, Träger, Wandhalterung, Winkelwandhalterung, Zwillingsträger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 243,05*
€ 277,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 242,63*
€ 277,70*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 261,63*
€ 297,13*
3 Tage
6
€ 69,00*
ab € 263,80*
€ 299,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,86*
€ 310,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.