Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 533329 VG NHLuHML 70W 230V 50Hz m.TS 28x41x235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVG, NAHj 70.858F NAHj 70.858F
KVG, NAHj 70.858F NAHj 70.858F
Artikel-Nr.:
     986-3026451
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     533329
EAN/GTIN:
     4014364845180
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Typ NAHj 70.858F
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Länge:
235 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
41 mm
Geeignet für Lampenleistung:
70 W
Nennspannung:
230 V
Multiwatt-Ausführung:
false
Für Lampenart HI:
true
Für Lampenart HS:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 35,54*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 40,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,27*
€ 41,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 33,83*
€ 46,00*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 44,97*
€ 60,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.