Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 401020111210 Ex-Signalhupe mHP 11 m.Leitungseinführung 24VDC (T5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funke 401020111210 Ex-Signalhupe mHP 11 m.Leitungseinführung 24VDC (T5)
Artikel-Nr.:
     986-3023421
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     401020111210
EAN/GTIN:
     4250235521566
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Ex geschützte Signalhupe mit ca. 108 dB(A) Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 2 , IP54 II 2 G Ex emb II T5 Gehäuse: Polycarbonat Elektromechanisches Hupensystem Mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung AC und DC Versionen verfügbar Mit Kabeleinführung M20 x 1,5 Explosionsgeschützte Signalhupe mHP 11 mit Leitungseinführung 24 VDC (T5) Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Gehäusefarbe: schwarz Gehäusewerkstoff: Kunststoff Lautstärke: 108 dB Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP54 Stromart: DC Stromaufnahme: 0,3 A Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G Schutzprinzip: e, m Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T5 Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +60 °C Maß H: 345 mm Maß B: 133 mm Maß T: 140 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,77*
€ 596,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 540,17*
€ 629,71*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,71*
€ 749,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,73*
€ 725,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,44*
€ 693,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,17*
€ 642,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.