Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR PW3 Pegelwandler M-Bus m.USB-Schnittstelle u.USB-Kabel 80801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegelwandler USB-Schnitts. PW 3 USB
Pegelwandler USB-Schnitts. PW 3 USB
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-3021868
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     80801
EAN/GTIN:
     4048652008711
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
USB Anschlusskabel
USB Kabel
M-Bus Pegelwandler PW3 USB speziell für den mobilen Serviceeinsatz. Der M-Bus Pegelwandler dient zur Kommunikation zwischen PC und den M-Bus-Endgeräten. Der PW 3 USB ist speziell für den mobilen Serviceeinsatz entwickelt worden und mit USB-Schnittstelle ausgestattet. Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus, Echounterdrückung und Kollisionserkennung, Parametrieradapter mit USB-Schnittstelle, robustes Gehäuse. Technische Daten Gehäuse, Material / Farbe: ABS / Grau mit schwarzen Gummierungen, B x L x H [mm]: 94x63x26 (ohne gesteckte M-Bus Klemmen), Schutzklasse IP40, Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb 0-55 °C, Temperatur Lagerung 0-60 °C, Feuchte (nicht kondensierend) 10-70 % Spannungsversorgung 5 V aus USB-Schnittstelle, Stromaufnahme max. 200 mA bei 3 angeschlossenen Zählern (mit je 1 Standardlast) max. 250 mA bei Kurzschluss, USB-Spezifikation USB 2.0, M-Bus physikalische Eigenschaften (EN 13757-2), Übertragungsrate M-Bus: 300-2400 Baud, Sender, Leerlaufspannung (Mark) 22V, Leerlaufspannung (Space) Mark - 11 V, Modulationshub 11 V, Empfänger, Schaltschwelle 7 mA, Modulationsstrom (Space), Schaltschwelle 28 mA, Kollisions-/Kurzschlusserkennung, max. Anzahl Standardlasten 3 (mit je 1,5 mA), Anschlüsse USB Buchse Typ B, max. Kabellänge USB: 5 m (USB-Spezifikation), M-Bus steckbar Klemme mit Schnellkontaktierung (Typ PhoenixContact FKC 2,5/2 ST-5,08) optionales Kabel mit Abgreifklemmen, max. M-Bus Kabellänge 10 m (JYSTY nx2x0.8) bei 2400 Baud
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
USB
Max. Übertragungsrate:
2400 Bd
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP40
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,26*
€ 212,42*
€ 5,95*
ab € 186,07*
€ 212,44*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,66*
€ 230,14*
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 233,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 302,37*
€ 340,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.