Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6EP1967-2AA00 SITOP Einschalt- strombegrenzer Vorschaltgerät zu SITOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 6EP1967-2AA00 Leistungsregler
Siemens 6EP1967-2AA00 Leistungsregler
Artikel-Nr.:
     986-2982559
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19672AA00
EAN/GTIN:
     4025515152330
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP Einschaltstrombegrenzer Vorschaltgeraet zu SITOP Stromversorgungen Eingang: AC 100-480 V, 10 A max Ausgang: AC 100-480 V, 10 A max
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
91 mm
Einbaubreite:
22,5 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Einbauhöhe:
180 mm
Wandmontage möglich:
false
Kurzschlussfest:
false
Stabilisiert:
false
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Ausgangsspannung geregelt:
false
Direktmontage möglich:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,56*
€ 71,70*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,52*
€ 72,80*
€ 8,95*
ab € 55,87*
€ 74,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 70,92*
€ 91,42*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.